Úderový Nástrčný kľúč 1/2" DIN 3121/ISO 1174
1/2“ rázový zakladací kľúč, šesťhran
KLUC ZAKLADACI ALU DISK 1/2 DLHY SW19
 
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Konštrukcia: kovaná, leštená
Profil: 1/2-palcový, otvor na poistný kolík a drážka na tesniaci krúžok
Profil: šesťhranný, metrický, Powerdriv
Geometria: dlhá
Plastová objímka
Zabraňuje poškodeniu laku na hliníkových ráfikoch
Plastová zarážka vo vnútri vložky zakladacieho kľúča
Chráni hrany a povrch pochrómovaných matíc kolies
Plastová objímka so systémom farebného značenia
Uľahčuje identifikáciu rozmerov a zabraňuje plytvaniu pracovným časom
Hárky údajov(X)
Napr. veľkosť 15 pre Smart. Veľkosť 22 pre Opel/Vauxhall Insignia
|  | |
| Uťahovacia hlava | 1/2 palca | 
| Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran | 
| Veľkosť kľúča | 19 mm | 
| Druh upnutia | Pre vonkajší šesťhran | 
| Dĺžka (L1) | 85 mm | 
| Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 30 mm | 
| Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 22 mm | 
| Vnútorný priemer puzdra (d2) | 26,5 mm | 
| Vonkajší priemer puzdra (d3) | 28,8 mm | 
| Verzia | Kované vyhotovenie | 
| Materiál | Oceľ | 
| Povrch | Brunírovaný | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!