Úderový Nástrčný kľúč 1/2" DIN 3121/ISO 1174
1/2“ rázový zakladací kľúč, šesťhran
KLUC ZAKLADACI ALU DISK 1/2 DLHY SW22

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Konštrukcia: kovaná, leštená
Profil: 1/2-palcový, otvor na poistný kolík a drážka na tesniaci krúžok
Profil: šesťhranný, metrický, Powerdriv
Geometria: dlhá
Plastová objímka
Zabraňuje poškodeniu laku na hliníkových ráfikoch
Plastová zarážka vo vnútri vložky zakladacieho kľúča
Chráni hrany a povrch pochrómovaných matíc kolies
Plastová objímka so systémom farebného značenia
Uľahčuje identifikáciu rozmerov a zabraňuje plytvaniu pracovným časom
Hárky údajov(X)
Napr. veľkosť 15 pre Smart. Veľkosť 22 pre Opel/Vauxhall Insignia
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť kľúča | 22 mm |
Druh upnutia | Pre vonkajší šesťhran |
Dĺžka (L1) | 85 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 32 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 22 mm |
Vnútorný priemer puzdra (d2) | 30 mm |
Vonkajší priemer puzdra (d3) | 32.6 mm |
Verzia | Kované vyhotovenie |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Brunírovaný |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!