Úderový Nástrčný kľúč 1/2" Na skrutky s vnútorným profilom TX, dlhý
Násada na nástrčkový kľúč 1/2", s vnút. TX, dlhý
KLUC SILOVY 1/2 TX70 DLHY
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vhodný na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače
- Norma: Štvorhran podľa normy DIN 3121
- Konštrukcia: kovaná, leštená
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť upnutia | TX70 |
Druh upnutia | TX |
Dĺžka (L1) | 78 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 11,2 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 25 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Brunírovaný |
Max.krútiaci moment | 700,9 Nm |