Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Úderový Nástrčný kľúč 1/2" Na skrutky s vnútorným profilom TX, dlhý

Násada na nástrčkový kľúč 1/2", s vnút. TX, dlhý
KLUC UDEROVY NASTRCNY 1/2 TX50 DLHY

Obj. č. 0715136150
EAN 4058794511086

Cena za zvolené balenie
Úderový Nástrčný kľúč 1/2" Na skrutky s vnútorným profilom TX, dlhý

Obj. č. 0715136150

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Vhodný na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače

  • Norma: Štvorhran podľa normy DIN 3121

  • Konštrukcia: kovaná, leštená
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť upnutia

TX50

Druh upnutia

TX

Dĺžka (L1)

78 mm

Dĺžka ostria (L2)

11,2 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

25 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Brunírovaný

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie