Úderový Nástrčný kľúč 1/2" Na skrutky s vnútorným profilom TX, krátky
1/2-palcový rázový zakl. kľúč, vnútorný profil TX
NASTAVEC 1/2 VNUT. TX30
Obj. č. 071513630
EAN 4011231730068
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vhodný na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače
- Norma: štvorhranný profil podľa normy DIN 3121
- Konštrukcia: kovaná, leštená
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť upnutia | TX30 |
Druh upnutia | TX |
Dĺžka (L1) | 43 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 20,3 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 25 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Brunírovaný |
Max.krútiaci moment | 37,4 Nm |