Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Úderový Nástrčný kľúč 1/2" Na skrutky s vnútorným profilom TX, krátky

1/2-palcový rázový zakl. kľúč, vnútorný profil TX
NASTRC.KLUC TX45-1/2INCH

Obj. č. 071513645

EAN 4056807066479

Cena za zvolené balenie
Úderový Nástrčný kľúč 1/2" Na skrutky s vnútorným profilom TX, krátky

Obj. č. 071513645

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Vhodný na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače

  • Norma: štvorhranný profil podľa normy DIN 3121

  • Konštrukcia: kovaná, leštená
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť upnutia

TX45

Druh upnutia

TX

Dĺžka (L1)

43 mm

Dĺžka ostria (L2)

20,3 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

25 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Brunírovaný

Max.krútiaci moment

103,5 Nm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie