Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Úderový Nástrčný kľúč 1/2" Na skrutky s vnútorným šesťhranom, metrický, dlhý

1/2" rázový zakladací kľúč, vnútorný šesťhr., dlhý
KLUC SILOVY 1/2 6HR 5MM DLHY

Obj. č. 0715137605

EAN 4058794465365

Cena za zvolené balenie
Úderový Nástrčný kľúč 1/2" Na skrutky s vnútorným šesťhranom, metrický, dlhý

Obj. č. 0715137605

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Vhodný na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače

  • Norma: Štvorhran podľa normy DIN 3121

  • Konštrukcia: kovaná, leštená
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť upnutia

5mm

Druh upnutia

Šesťhranný otvor

Dĺžka (L1)

78 mm

Dĺžka ostria (L2)

8 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

25 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Brunírovaný

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie