Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Úderový Nástrčný kľúč 1/2" Na skrutky s vnútorným šesťhranom, metrický, dlhý

1/2" rázový zakladací kľúč, vnútorný šesťhr., dlhý
KLUC SILOVY 1/2 6HR 8MM DLHY

Obj. č. 0715137608

EAN 4058794465426

Cena za zvolené balenie
Úderový Nástrčný kľúč 1/2" Na skrutky s vnútorným šesťhranom, metrický, dlhý

Obj. č. 0715137608

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Vhodný na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače

  • Norma: Štvorhran podľa normy DIN 3121

  • Konštrukcia: kovaná, leštená
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť upnutia

8palcov

Druh upnutia

Šesťhranný otvor

Dĺžka (L1)

78 mm

Dĺžka ostria (L2)

20 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

25 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Brunírovaný

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie