Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Úderový Nástrčný kľúč 1/2" Trojitý štvorhran

1/2" rázový nástrčkový kľúč, trojitý štvorhran
NASTAVEC 1/2 XZN DLHY SW8 M8X100

Obj. č. 0715138161

EAN 4011231730679

Cena za zvolené balenie
Úderový Nástrčný kľúč 1/2" Trojitý štvorhran

Obj. č. 0715138161

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Konštrukcia: dlhá

  • Objímka: 1/2" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky

  • Hrot: XNZ

  • Otvor na poistný kolík a drážka na tesniaci krúžok
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť upnutia

XZN M8

Druh upnutia

XZN

Dĺžka (L1)

100 mm

Dĺžka ostria (L2)

63 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

25 mm

Verzia

Dlhý