Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Úderový Nástrčný kľúč 1/2", extra dlhý

1/2" rázový zaklad. kľúč, šesťhr. dlhý, hlin. ráf.
UDEROVY KLUC 1/2 EXTRA DLHY 17 MM

Obj. č. 0714130170

EAN 4058794450668

Cena za zvolené balenie
Úderový Nástrčný kľúč 1/2", extra dlhý

Obj. č. 0714130170

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špeciálne vhodný na hlboko osadené matice kolies.

Ideálna pracovná dĺžka


Zaručuje bezpečnú vzdialenosť od okraja blatníka.



Chráni pred poškodením


Otočné plastové puzdro chráni povrch hliníkového ráfu.



Jednoduchá identifikácia


Systém farebného označenia týchto zakladacích kľúčov a označenie veľkosti zjednodušuje identifikáciu správnej šírky kľúča a minimalizuje stratu času.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Kompatibilný sa nasledujúcimi modelmi a mnohými ďalšími: Porsche Macan, Porsche Cayenne, VW Touareg, Audi Q5, Audi Q7, Mercedes AMG.

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Spôsob upínania

Štvorhran

Veľkosť kľúča

17 mm

Druh upnutia

Vonkajší šesťhran

Dĺžka (L1)

130 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

30 mm

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

35 mm

Vnútorný priemer puzdra (d2)

25,5 mm

Vonkajší priemer puzdra (d3)

28,5 mm

Verzia

Otvor na poistný kolík a drážka na tesniaci krúžok, Mimoriadne dlhý, Metrický

Materiál

Oceľ

Povrch

Brunírovaný

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie