Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Úderový Nástrčný kľúč 1/2" palcový, šesťhranný, dlhý

1/2“ rázový zakladací kľúč, šesťhr. imp., dlhý
1/2" KOVANY ZAKL. KLUC DLHY 1 1/4"

Obj. č. 071413 496

EAN 4062856403691

Cena za zvolené balenie
Úderový Nástrčný kľúč 1/2" palcový, šesťhranný, dlhý

Obj. č. 071413 496

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodný na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače

S otvorom na poistný kolík a drážkou na tesniaci krúžok

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť kľúča

11/4“

Druh upnutia

Pre vonkajší šesťhran

Dĺžka (L1)

78 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

44 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

30 mm

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

18 mm

Materiál

Chróm molybdén

Povrch

fosfátované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie