Úderový Nástrčný kľúč 1/2" palcový, šesťhranný, krátky
1/2“ rázový zakl. kľúč, šesťhr., imp., krátky
1/2" KOVANY ZAKL. KLUC KRATKY 1 1/4"
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodný na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače
S otvorom na poistný kolík a drážkou na tesniaci krúžok
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť kľúča | 11/4“ |
Druh upnutia | Pre vonkajší šesťhran |
Dĺžka (L1) | 42 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 44 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 30 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 18 mm |
Materiál | Chróm molybdén |
Povrch | fosfátované |