Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Úderový Nástrčný kľúč 1/2" palcový, šesťhranný, krátky

1/2“ rázový zakl. kľúč, šesťhr., imp., krátky
1/2" KOVANY ZAKL. KLUC KRATKY 13/16"

Obj. č. 071413 458
EAN 4062856385300

Cena za zvolené balenie
Úderový Nástrčný kľúč 1/2" palcový, šesťhranný, krátky

Obj. č. 071413 458

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodný na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače

S otvorom na poistný kolík a drážkou na tesniaci krúžok

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť kľúča

13/16 inch

Druh upnutia

Pre vonkajší šesťhran

Dĺžka (L1)

38 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

30 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

30 mm

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

11 mm

Materiál

Chróm molybdén

Povrch

fosfátované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie