Úderový Nástrčný kľúč 1/2" pre skrutky s vonkajším upínaním TX, krátke
1/2" rázový nástrčkový kľúč, vonkajší profil TX
NASTAVEC 1/2 VONK. TX E10
Obj. č. 071513510
EAN 4011231729994
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vhodné na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače
- Norma: štvorhranný profil podľa normy DIN 3121
- Konštrukcia: kovaná, leštená
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť upnutia | E10 |
Druh upnutia | Pre vonkajšie TX |
Dĺžka (L1) | 38 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 13,5 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 25 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 13 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Brunírovaný |