Úderový Nástrčný kľúč 1/2" šesťhran, metrický, krátky
1/2" rázový zakladací kľúč, metr., šesťhr., krátky
KLUC ZAKLADACI KOVANY KRATKY 1/2 SW15
Obj. č. 071413 07
EAN 4011231710398
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vhodný na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače
- Norma: štvorhranný profil podľa normy DIN 3121
- Konštrukcia: kovaná, leštená
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť kľúča | 15 mm |
Druh upnutia | Pre vonkajší šesťhran |
Dĺžka (L1) | 38 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 23 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 30 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 8 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Brunírovaný |