Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Úderový Nástrčný kľúč 1/2" šesťhranný, metrický, dlhý

1/2" rázový zakladací kľúč, metrický, 6-hr., dlhý
KLUC NASTRCNY SILOVY 1/2 6HR DLHY SW8

Obj. č. 071413 125

EAN 4058794462272

Cena za zvolené balenie
Úderový Nástrčný kľúč 1/2" šesťhranný, metrický, dlhý

Obj. č. 071413 125

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Vhodný na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače

  • Norma: štvorhranný profil podľa normy DIN 3121

  • Konštrukcia: kovaná, leštená
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť kľúča

8palcov

Druh upnutia

Pre vonkajší šesťhran

Dĺžka (L1)

78 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

15 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

25 mm

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

12 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Brunírovaný

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie