Úderový Nástrčný kľúč 1/2" šesťhranný, metrický, dlhý
1/2" rázový zakladací kľúč, metrický, 6-hr., dlhý
KLUC SILOVY 1/2 6HR DLHY SW14

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vhodný na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače
- Norma: štvorhranný profil podľa normy DIN 3121
- Konštrukcia: kovaná, leštená
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť kľúča | 14palcov |
Druh upnutia | Pre vonkajší šesťhran |
Dĺžka (L1) | 78 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 22 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 25 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 23 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Brunírovaný |
Katalóg spoločnosti Würth (1)
Hárky údajov (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)