Úderový Nástrčný kľúč 1/2" šesťhranný, metrický, dlhý
KLUC ZAKLADACI KOVANY DLHY 1/2 SW12
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vhodný na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače
- Norma: štvorhranný profil podľa normy DIN 3121
- Konštrukcia: kovaná, leštená
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť kľúča | 12palcov |
Druh upnutia | Pre vonkajší šesťhran |
Dĺžka (L1) | 78 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 19,5 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 25 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 17 mm |
Povrch | Brunírovaný |
Materiál | Oceľ |