Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Úderový Nástrčný kľúč 1/2" šesťhranný, metrický, dlhý

1/2" rázový zakladací kľúč, metrický, 6-hr., dlhý
KLUC ZAKLADACI KOVANY DLHY 1/2 SW19

Obj. č. 071413 15

EAN 4011231710541

Cena za zvolené balenie
Úderový Nástrčný kľúč 1/2" šesťhranný, metrický, dlhý

Obj. č. 071413 15

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Vhodný na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače

  • Norma: štvorhranný profil podľa normy DIN 3121

  • Konštrukcia: kovaná, leštená
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť kľúča

19 mm

Druh upnutia

Pre vonkajší šesťhran

Dĺžka (L1)

78 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

28 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

30 mm

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

23 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Brunírovaný

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie