Úderový Nástrčný kľúč 1/2", špeciálny profil
1/2" násada na rázový nástrč. kľúč, špec. profil
UDEROVY KLUC 1/2 SPECIALNY PROFIL 21 MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Chráni pred poškodením
Plastové puzdro chráni povrch hliníkového ráfu.
Jednoduchá identifikácia
Systém farebného označenia týchto zakladacích kľúčov zjednodušuje identifikáciu požadovanej šírky kľúča a minimalizuje stratu času.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť upnutia | Špeciálny profil pre skrutky kolies |
Veľkosť kľúča | 21 mm |
Dĺžka (L1) | 86 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 31 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 25 mm |
Vnútorný priemer puzdra (d2) | 28,5 mm |
Vonkajší priemer puzdra (d3) | 31 mm |
Verzia | Otvor na poistný kolík a drážka na tesniaci krúžok, Dlhý |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Kia |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Brunírovaný |