Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Úderový Nástrčný kľúč 3/4" Na skrutky s vnútorným šesťhranom, metrický, dlhý

3/2" násada na rázový nástrč. kľúč 6-hr. bit dlhý
KLUC NASTRCNY-3/4IN-VNUT.6HRAN 14MM-DL

Obj. č. 071414 514

EAN 4058794466379

Cena za zvolené balenie
Úderový Nástrčný kľúč 3/4" Na skrutky s vnútorným šesťhranom, metrický, dlhý

Obj. č. 071414 514

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Vhodný na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače

  • Norma: Štvorhran podľa normy DIN 3121

  • Konštrukcia: kovaná, leštená
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

3/4 palca

Veľkosť kľúča

14palcov

Dĺžka (L1)

100 mm

Dĺžka ostria (L2)

22 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

44 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie