Úderový Nástrčný kľúč 3/4" Na skrutky s vnútorným šesťhranom, metrický, dlhý
3/2" násada na rázový nástrč. kľúč 6-hr. bit dlhý
NASTRCNY KLUC 3/4 6HR 17MM DLHY
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vhodný na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače
- Norma: Štvorhran podľa normy DIN 3121
- Konštrukcia: kovaná, leštená
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 3/4 palca |
Veľkosť kľúča | 17 mm |
Dĺžka (L1) | 100 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 22 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 44 mm |