Úderový očkový kľúč metrické, rovné
Úderový očkový kľúč
KLUC OCKO HUZEVNATY SW36 DIN7444
Obj. č.
071526136
EAN 4011231733755
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49850.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Špička: Obojstranný šesťhran
- Štandard: DIN 7444
- Materiál: Špeciálna kovaná oceľ s vysokou odolnosťou proti nárazu
- Povrch: Oceľovo sivá
- Geometria: Krátky, silný profilový hriadeľ a úderový koniec pre najnáročnejšie úlohy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Náklad, stavebné stroje, dielne, lodenice, ťažký priemysel, baníctvo a železnice
![]() | |
Veľkosť kľúča | 36 mm |
Dĺžka (L) | 205 mm |
Druh upnutia | Dvanásťstranná hlava |
Hrúbka očka (a) | 18 mm |
Vonkajší priemer očka (d1) | 58 mm |