Úderový škrabák z nehrdzavejúcej ocele
Univerzálny škrabák s úderovým krytom
UNIVERZALNA SKRABKA W25MM
Obj. č. 0714663352
EAN 4053479826905
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálny škrabák s úderovým krytom s čepeľou z nehrdzavejúcej ocele
- Zaoblený úderový kryt s plným driekom čepele
- Ergonomická rukoväť 2C s protišmykovým povrchom na tlmenie úderov kladiva
- Leštená čepeľ škrabáka na jednoduché čistenie
- 1,8 mm hrubá čepeľ z nehrdzavejúcej ocele na zamedzenie kontaktnej korózie
Upozornenie
Škrabák je určený na používanie s kladivom, no pri dlabaní nenahrádza dláto.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 235 mm |
Šírka čepele | 25 mm |
Dĺžka ostria | 100 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ AISI420 |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |