Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Úderový vidlicový kľúč metrické, rovné

Úderový vidlicový kľúč
KLUC VIDL. HUZEVNATY SW32 DIN7444

Obj. č. 071527 32
EAN 4011231733939

Cena za zvolené balenie
Úderový vidlicový kľúč metrické, rovné

Obj. č. 071527 32

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Norma: DIN 133

  • Materiál: Špeciálna kovaná oceľ s vysokou odolnosťou proti nárazu

  • Povrch: Oceľovo sivá

  • Geometria: Krátky, silný profilový hriadeľ a úderový koniec pre najnáročnejšie úlohy

  • Zalomenie hlavy 15°
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Náklad, stavebné stroje, dielne, lodenice, ťažký priemysel, baníctvo a železnice

Veľkosť kľúča

32 mm

Dĺžka (L)

190 mm

Hrúbka vidlice (a)

17 mm

Šírka vidlice (vonkajšia) (b1)

62 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie