Úderový vidlicový kľúč metrické, rovné
Úderový vidlicový kľúč
KLUC VIDL. HUZEVNATY SW30 DIN7444
Obj. č.
071527 30
EAN 4011231733922
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49326.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Norma: DIN 133
- Materiál: Špeciálna kovaná oceľ s vysokou odolnosťou proti nárazu
- Povrch: Oceľovo sivá
- Geometria: Krátky, silný profilový hriadeľ a úderový koniec pre najnáročnejšie úlohy
- Zalomenie hlavy 15°
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Náklad, stavebné stroje, dielne, lodenice, ťažký priemysel, baníctvo a železnice
![]() | |
Veľkosť kľúča | 30 mm |
Dĺžka (L) | 190 mm |
Hrúbka vidlice (a) | 17 mm |
Šírka vidlice (vonkajšia) (b1) | 62 mm |