Úderový vidlicový kľúč metrické, rovné
Úderový vidlicový kľúč
KLUC VIDL. HUZEVNATY SW60 DIN7444
Obj. č.
071527 60
EAN 4011231733991
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Norma: DIN 133
- Materiál: Špeciálna kovaná oceľ s vysokou odolnosťou proti nárazu
- Povrch: Oceľovo sivá
- Geometria: Krátky, silný profilový hriadeľ a úderový koniec pre najnáročnejšie úlohy
- Zalomenie hlavy 15°
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Náklad, stavebné stroje, dielne, lodenice, ťažký priemysel, baníctvo a železnice
Veľkosť kľúča | 60 mm |
Dĺžka (L) | 320 mm |
Hrúbka vidlice (a) | 24.5 mm |
Šírka vidlice (vonkajšia) (b1) | 128 mm |