Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Úderový vidlicový kľúč metrické, rovné

Úderový vidlicový kľúč
KLUC VIDL. HUZEVNATY SW65 DIN7444

Obj. č. 071527 65
EAN 4011231734004

Cena za zvolené balenie
Úderový vidlicový kľúč metrické, rovné

Obj. č. 071527 65

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Norma: DIN 133

  • Materiál: Špeciálna kovaná oceľ s vysokou odolnosťou proti nárazu

  • Povrch: Oceľovo sivá

  • Geometria: Krátky, silný profilový hriadeľ a úderový koniec pre najnáročnejšie úlohy

  • Zalomenie hlavy 15°
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Náklad, stavebné stroje, dielne, lodenice, ťažký priemysel, baníctvo a železnice

Veľkosť kľúča

65 mm

Dĺžka (L)

342 mm

Hrúbka vidlice (a)

27 mm

Šírka vidlice (vonkajšia) (b1)

138 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie