Uhlová brúska EWS125-ESFixtec
Uhlová brúska EWS125-ESFixtec
BRUSKA UHLOVA EWS 125-ES FIXTEC
EWS125-ES FIXTEC
Obj. č. 07024732
EAN 4046778102856
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Powerful, handy machine, ideal for light to medium-duty grinding, separating and roughing work, with speed electronics.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 230 V/AC |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Príkon | 1100 W |
Voľnobežné otáčky max. | 11000 ot/min |
Voľnobežné otáčky min. | 2800 ot/min |
Priemer rozbrusovacích kotúčov max. | 125 mm |
Druh závituxpriemer závitu vretena | M14 |
Hmotnosť stroja | 2 kg |
Dĺžka kábla | 4 m |
Funkcie | Regulácia otáčok |
Voľnobežné otáčky min./max. | 2800-11000 ot/min |