Uhlová brúska EWS 14-125 INOX
Uhlová brúska EWS 14-125 Inox
BRUSKA UHLOVA EWS 14-125 INOX
MASTER
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoký krútiaci moment v rozsahu stredných a nízkych otáčok
Mierne modré sfarbenie materiálu
Dlhá prevádzková životnosť motora
Trojité vinutie ochrany pred kovovým prachom
Optimálna úprav otáčok podľa materiálu, ktorý sa bude obrábať
Konštantná elektronika
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 230 V/AC |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Príkon | 1400 W |
Voľnobežné otáčky max. | 7500 ot/min |
Priemer rozbrusovacích kotúčov max. | 125 mm |
Druh závituxpriemer závitu vretena | M14 |
Hmotnosť stroja | 2,4 kg |
Dĺžka kábla | 4 m |
Funkcie | Konštantná elektronika |
Voľnobežné otáčky min./max. | 2100-7500 ot/min |
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!