Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uhlová fréza HSCo, DIN 1833 C

Rybinová fréza HSCo DIN 1833C Z10-12 45-60° typ
FREZA-UHLOVA-DIN1833C-HSCO-D25,0X60°

Obj. č. 5443600326

EAN 4055375875049

Cena za zvolené balenie
Uhlová fréza HSCo, DIN 1833 C

Obj. č. 5443600326

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na frézovanie konštrukčných ocelí, cementovaných ocelí a temperovaných ocelí so štandardnou pevnosťou až do 1 100 N/mm² a na obrábanie neželezných kovov s krátkymi trieskami.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

1394

Koleno (σ)

60 Stupeň

Priemer (d1)

25 mm

Šírka reznej stopy (b)

10

Priemer stopky (d2)

12 mm

Dĺžka (l1)

67 mm

Počet ostrí (Z)

10 KS

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, plast

Normy

DIN 1833

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Tolerancia priemeru rezania

js16

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Plasty

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie