Uhlová fréza HSCo, DIN 1833 D
Rybinová fréza HSCo DIN 1833D Z8-12 45-60° typ
FREZA-UHLOVA-DIN1833D-HSCO-D16,0X45°
Obj. č. 5443600331
EAN 4055375875070
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 1424 |
Koleno (σ) | 45 Stupeň |
Priemer (d1) | 16 mm |
Šírka reznej stopy (b) | 4 |
Priemer stopky (d2) | 12 mm |
Dĺžka (l1) | 60 mm |
Počet ostrí (Z) | 8 KS |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, plast |
Normy | DIN 1833 |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar drieku | Valcovité DIN1835-B |
Tolerancia priemeru rezania | js16 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Plasty |