Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uhlová fréza HSCo, DIN 1833 D

Rybinová fréza HSCo DIN 1833D Z8-12 45-60° typ
FREZA-UHLOVA-DIN1833D-HSCO-D20,0X45°

Obj. č. 5443600333

EAN 4055375875094

Cena za zvolené balenie
Uhlová fréza HSCo, DIN 1833 D

Obj. č. 5443600333

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na frézovanie konštrukčných ocelí, cementovaných ocelí a temperovaných ocelí so štandardnou pevnosťou až do 1 100 N/mm² a na obrábanie neželezných kovov s krátkymi trieskami
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

1424

Koleno (σ)

45 Stupeň

Priemer (d1)

20 mm

Šírka reznej stopy (b)

5

Priemer stopky (d2)

12 mm

Dĺžka (l1)

63 mm

Počet ostrí (Z)

8 KS

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, plast

Normy

DIN 1833

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Tolerancia priemeru rezania

js16

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Plasty

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie