Uhlová hmoždinka
Uhlová kotva
ROZPERKA UHLOVA PLASTOVA
Obj. č. 090710830
EAN 4011231854757
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Konštrukcia: Nylon, vrúbkovaný
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Používa sa na 45° adhéziu na oboch stranách
![]() | |
Priemer (d1) | 8 mm |
Dĺžka (l1) | 30 mm |
Priemerxdĺžka | 8 x 30 mm |
Materiál | Nylon (polyamid) |
Verzia | Vrúbkované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!