Uhlová podložka, 45°, A2, oválny otvor
Uhlová podložka, 45 st., dlhý otvor, nehrdz. oceľ
PODLOZKA SE 45GRD A2 6,5X3
Obj. č. 0457700493
EAN 4050641821102
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vysoká presnosť upevnenia a presná 45° špecifikácia pri skrutkovaní skrutiek so zápustnou hlavou ASSY 4 alebo ASSY 3.0 z nehrdzavejúcej ocele
- Žiadne preťahovanie hlavy skrutky pri používaní tenkých plechov
- Rýchla a jednoduchá montáž uhlovej podložky pomocou kruhového otvoru v kovovej doske
- Čistý vzhľad dokončeného skrutkového spoja
- Použitie v triede využitia 3 a v exteriéri s pôsobením vonkajších vplyvov
Na vytvorenie kovových výrezov v pútku si stiahnite výkresy CAD požadovaných otvorov v časti so súbormi na prevzatie.
ETA-11/0190
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Ideálna na upevnenie kovových výstuží v exteriéri s pôsobením vonkajších vplyvov pomocou skrutiek so zápustnou hlavou ASSY 4 A2 CSMP alebo ASSY 3.0 z nehrdzavejúcej ocele.
Na zaistenie správneho umiestnenia zarovnajte 45° uhlovú podložku s prednou časťou výrezu. Odporúčame vytvoriť vodiaci otvor s hĺbkou 4 x d, aby sa zabránilo nadvihnutiu uhlovej podložky pri skrutkovaní pomocou skrutiek ASSYplus 4 FT.
![]() | |
Vnútorný priemer (d) | 6,5 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru/šírka pozdĺžneho otvoru | 23 x 7 mm |
Efektívna dĺžka (n) | 10,7 mm |
Dĺžka vsunutia (l) | 22,7 mm |
Dĺžka (L) | 29,5 mm |
Výška (h) | 13,5 mm |
Vzdialenosť stred otvoru – okraj (k) | 14,5 mm |
Hĺbka zasunutia (h1) | 2,7 mm |
Vnútorná šírka (b) | 6,9 mm |
Šírka (a) | 17 mm |
Priemer zapustenia (D) | 14,5 mm |
Uhol zaskrutkovania | 45 Stupeň |
Uhol zahĺbenia (α) | 90 Stupeň |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 30,000 g |
Hrúbka materiálu min./max. | 3-10 mm |
Vhodnosť pre skrutku | ASSY 4 A2, zapustená hlava, priemer 6 mm, ASSY 3.0 A2 priemer zápustnej hlavy 6mm |
Oblasť použitia | Drevená stavba, Drevená stavba, Napojenie kovu a dreva |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |