Uhlová podložka, 45°, oválny otvor
Uhlová podložka, 45 stupňov, dlhý otvor, oceľ
PODLOZKA SE 45GRD GUSS A3K 6,5X3
Obj. č. 0457700483
EAN 4050641810779
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vysoká presnosť umiestnenia a presná 45° špecifikácia pre montáž skrutiek ASSYplus FT 4
- Nedochádza k pretiahnutiu hlavy skrutky pri práci s tenkými kovovými plechmi
- Rýchla a jednoduchá montáž uhlovej podložky pomocou kruhového otvoru v kovovej doske
- Čistý vzhľad dokončeného skrutkového spoja
- Aplikácia v triedach využitia 1 a 2
Na vytvorenie kovových výrezov v pútku si prevezmite výkresy CAD požadovaných otvorov v časti Prevziať.
ETA-11/0190
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Ideálna na montáž kovových preťahovacích dosiek vo vnútorných a vlhkých priestoroch pomocou skrutiek so zápustnou hlavou ASSY 4 CSMP, ASSY 3.0 alebo ASSYplus FT4 vyrobených z ocele.
Na zaistenie správneho umiestnenia zarovnajte 45° uhlovú podložku s prednou časťou výrezu. Odporúčame vytvoriť vodiaci otvor s hĺbkou 4 x d, aby sa zabránilo nadvihnutiu uhlovej podložky pri skrutkovaní pomocou skrutiek ASSYplus 4 FT.
![]() | |
Vnútorný priemer (d) | 6,5 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru/šírka pozdĺžneho otvoru | 23 x 7 mm |
Efektívna dĺžka (n) | 10,7 mm |
Dĺžka vsunutia (l) | 22,7 mm |
Dĺžka (L) | 29,5 mm |
Výška (h) | 13,5 mm |
Vzdialenosť stred otvoru – okraj (k) | 14,5 mm |
Hĺbka zasunutia (h1) | 2,7 mm |
Vnútorná šírka (b) | 6,9 mm |
Šírka (a) | 17 mm |
Priemer zapustenia (D) | 14,5 mm |
Uhol zaskrutkovania | 45 Stupeň |
Uhol zahĺbenia (α) | 90 Stupeň |
Materiál | Oceľoliatina |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 25,000 g |
Hrúbka materiálu min./max. | 3-10 mm |
Vhodnosť pre skrutku | ASSY 3.0 priemer zápustnej hlavy 6mm, ASSYplus VG, zápustná hlava, priemer 6mm, ASSY 4, zápustná hlava, priemer 6 mm |
Oblasť použitia | Napojenie kovu a dreva, Drevená stavba, Drevená stavba |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |