Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uhlová podložka, 45°, oválny otvor

Uhlová podložka, 45 stupňov, dlhý otvor, oceľ
PODLOZKA UHLOVA ZAPUSTNA ZN8,5X4

Obj. č. 0457700484

EAN 4050382203823

Cena za zvolené balenie
Uhlová podložka, 45°, oválny otvor

Obj. č. 0457700484

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na optimálny prenos sily v ťahu pri vytváraní kovových/drevených spojov pomocou skrutiek so zápustnou hlavou ASSY
  • Vysoká presnosť umiestnenia a presná 45° špecifikácia pre montáž skrutiek ASSYplus FT 4

  • Nedochádza k pretiahnutiu hlavy skrutky pri práci s tenkými kovovými plechmi

  • Rýchla a jednoduchá montáž uhlovej podložky pomocou kruhového otvoru v kovovej doske

  • Čistý vzhľad dokončeného skrutkového spoja

  • Aplikácia v triedach využitia 1 a 2
Upozornenie

Na vytvorenie kovových výrezov v pútku si prevezmite výkresy CAD požadovaných otvorov v časti Prevziať.

ETA-11/0190

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálna na montáž kovových preťahovacích dosiek vo vnútorných a vlhkých priestoroch pomocou skrutiek so zápustnou hlavou ASSY 4 CSMP, ASSY 3.0 alebo ASSYplus FT4 vyrobených z ocele.

Pokyny

Na zaistenie správneho umiestnenia zarovnajte 45° uhlovú podložku s prednou časťou výrezu. Odporúčame vytvoriť vodiaci otvor s hĺbkou 4 x d, aby sa zabránilo nadvihnutiu uhlovej podložky pri skrutkovaní pomocou skrutiek ASSYplus 4 FT.

Vnútorný priemer (d)

8,5 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru/šírka pozdĺžneho otvoru

32 x 10 mm

Efektívna dĺžka (n)

12,7 mm

Dĺžka vsunutia (l)

31,7 mm

Dĺžka (L)

39 mm

Výška (h)

16 mm

Vzdialenosť stred otvoru – okraj (k)

21 mm

Hĺbka zasunutia (h1)

3,7 mm

Vnútorná šírka (b)

9,9 mm

Šírka (a)

24 mm

Priemer zapustenia (D)

19 mm

Uhol zaskrutkovania

45 Stupeň

Uhol zahĺbenia (α)

90 Stupeň

Materiál

Oceľoliatina

Povrch

Pozinkované

Hmotnosť výrobku (na kus)

56,000 g

Hrúbka materiálu min./max.

4-15 mm

Vhodnosť pre skrutku

ASSY 3.0 priemer zápustnej hlavy 8mm, ASSYplus VG, zápustná hlava, priemer 8mm, ASSY 4, zápustná hlava, priemer 8 mm

Oblasť použitia

Drevená stavba, Napojenie kovu a dreva, Drevená stavba

Schválenie

ETA-11/0190