Uhlová podložka, 45°, tvrdé drevo
Uhlová podl., 45 st., okr. otvor, oceľ, tvr. drevo
PODLOZKA 45GRD STAHL A3K 8,5 14XD25
Obj. č. 0457700468
EAN 4056807470320
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Jednoduchá a rýchla montáž 45° uhlovej podložky pomocou jednoduchého okrúhleho otvoru do dreva BauBuche, LVL alebo krížovo laminované drevo (CLT)
- Zarovnaný vzhľad spoja v dreve
- Oceľ s modrou povrchovou úpravou (A3K)
- Aplikácia v triedach využitia 1 a 2
Hárky údajov(X)
Pripojenie k výstužiam alebo príchytkám vyrobeným z dreva BauBuche, LVL alebo krížovo laminovaného dreva (CLT).
Pripojenie k plochým prvkom vyrobeným z dreva BauBuche, LVL alebo krížovo laminovaného dreva (CLT) na nosníky z masívneho dreva.
Na zapustenie 45° uhlovej podložky do tvrdého dreva je potrebné predvŕtať otvor pomocou vrtáka Forstner s priemerom 25 mm.
![]() | |
Vnútorný priemer (d) | 8,5 mm |
Priemer na nasadenie (d1) | 25 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 25 mm |
Priemer otvoru | 25 mm |
Efektívna dĺžka (n) | 8,25 mm |
Výška (h) | 14 mm |
Hĺbka zasunutia (h1) | 14 mm |
Priemer zapustenia (D) | 15 mm |
Uhol zaskrutkovania | 45 Stupeň |
Uhol zahĺbenia (α) | 90 Stupeň |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 15,706 g |
Hrúbka materiálu min./max. | 0,0-0,0 mm |
Vhodnosť pre skrutku | ASSY 4, zápustná hlava, priemer 8 mm, ASSYplus VG, zápustná hlava, priemer 8mm, ASSY 3.0 priemer zápustnej hlavy 8mm |
Oblasť použitia | Drevená stavba, pre skrutkové spoje |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |