Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uhlová poistná doska, dlhá

Uhlová poistná doska, dlhá
ZAMOK DVEROVY PRISLUS. DLHY 300X30X21

Obj. č. 0688505409

EAN 4046778696294

Cena za zvolené balenie
Uhlová poistná doska, dlhá

Obj. č. 0688505409

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na zvýšenie ochrany voči vlámaniu pre chodbové a bytové dvere

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Možno použiť pre dvere DIN R a DIN L.

Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany

Nie

Materiál

Oceľ

Farba

Strieborná metalíza

Povrch

lakované

Smer DIN

DINP/Ľ

Dĺžka

300 mm

Dĺžka ramena

30 mm

Dĺžka ramena 2

21 mm

Hrúbka materiálu

3 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
ASSY® 3.0, modrá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek

SKRUTKA-ZAP-AW20-(A2K)-4X25/21

Na univerzálne použitie pri výrobe nábytku, inštalácii do predajní, inštalácii nástavcov a inštalácii v interiéroch.
x 1000 ks