Uhlová prevodovka
Uhlová prevodovka, 1/4"
PREVODOVKA UHLOVA 1/4 57NM
ZEBRA

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoko kvalitná uhlová prevodovka vyrobená zo špeciálnej tvrdenej ocele
Umožňuje maximálny doťahovací moment 57 Nm alebo maximálne otáčky 2000 ot./min.
Bezpečné uchytenie
vďaka 360° plynule nastaviteľnému mäkkému úchopu
Kompaktný dizajn
Mimoriadne vhodné pre všetky úlohy doťahovania na stiesnených a ťažko prístupných miestach
Magnetický 1/4" držiak hrotu so skľučovadlom na rýchlu výmenu
- Bezpečné uchytenie skrutiek pomocou magnetickej sily.
- Vhodné pre všetky štandardné hroty a vrtáky s upínacím prvkom C6.3 a E6.3
Hárky údajov(X)
Vhodná na použitie s vŕtačkami a akumulátorovými vŕtacími skrutkovačmi
Držiak čepele | 1/4 palca, šesťhran E 6.3 |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Držiak na skrutkovacie hroty | 1/4-palcový šesťhran |
Druh upnutia | Pre vonkajší šesťhran |
Max.krútiaci moment | 57 Nm |
Dĺžka | 165 mm |