Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uhlová prevodovka Wibos Junior Metal

Uhlová prevodovka Wibos Junior Metal
PREVODOVKA MAGNET. UHLOVA WIBOS

Obj. č. 071392 07

EAN 4024835289856

Cena za zvolené balenie
Uhlová prevodovka Wibos Junior Metal

Obj. č. 071392 07

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Magnetická uhlová prevodovka na skrutkovanie do max. 11 Nm
  • Ideálna na čistenie ťažko dostupných miest
Upozornenie

Nevhodná na použitie na strojoch.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Držiak čepele

6,0mm, šesťhran

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Držiak na skrutkovacie hroty

1/4-palcový šesťhran

Druh upnutia

Pre vonkajší šesťhran

Max.krútiaci moment

11 Nm

Dĺžka

130 mm

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Rukoväť skrutkovača bez šesťhrannej pätky

SKRUTKOVAC RUKOVAT 6,0MM

2-zložková rukoväť skrutkovača s brúsenou pochrómovanou šesťhrannou pätkou a uchytením pre šesťhranný 6,00 mm driek