Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uhlová skrutkovacia spojka

Uhlový skrutkový spoj
SKRUTKOVY SPOJ NA BRZDOVY SYSTEM (A2K)-1

Obj. č. 0884041216

EAN 4011231813174

Cena za zvolené balenie
Uhlová skrutkovacia spojka

Obj. č. 0884041216

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na pneumatické brzdové systémy

Povrch A2K


Strieborná farba, hrubá pasivačná vrstva (trojmocný chróm), hrúbka filmu 8 – 12 µm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre priemer rúry

12 mm

Prípojný závit (M)

M16x1,5mm

Prevádzkový tlak max.

20 bar

Druh pripojenia

Zasunutie

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie