Uhlová skrutkovacia spojka
Uhlový skrutkový spoj
SKRUTKOVY SPOJ NA BRZDOVY SYSTEM (A2K)-1
Obj. č. 0884041222
EAN 4011231813198
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na pneumatické brzdové systémy
Povrch A2K
Strieborná farba, hrubá pasivačná vrstva (trojmocný chróm), hrúbka filmu 8 – 12 µm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre priemer rúry | 12 mm |
Prípojný závit (M) | M22 × 1,5 |
Prevádzkový tlak max. | 20 bar |
Druh pripojenia | Zasunutie |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |