Uhlová spojka Deneb
Uhlová spojka Deneb
TESARSKY UHOLNIK 222X117X117X2
Obj. č. 5390000300
EAN 4062856577354
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Mimoriadna tuhosť vďaka integrovaným výstuhám a obrubám
- Vysoká variabilita pri výbere upevňovacích prvkov
- Všestranné možnosti skrutkovania sú uvedené v norme ETA-20/0773
- Vysoká zaťažiteľnosť
Označenie CE podľa európskeho technického posúdenia ETA-20/0773
Označenie CE podľa európskeho technického posúdenia ETA-20/0773
Hárky údajov(X)
- Krížovo laminované drevo (CLT)
- Masívne a laminované drevo
- Laminované dyhové rezivo (LVL)
- Drevená rámová konštrukcia
![]() | |
Šírkaxvýškaxhĺbka | 222 x 117 x 117 mm |
Hrúbka | 2 mm |
Počet D 13 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ/hlavnom nosníku nH | 4 + 4 KS |
Počet D 5 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH | 35 + 35 KS |
Schválenie | ETA |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 778,000 g |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Hmotnosť | 800 g |
Počet otvorov, priemer 5mm | 70 KS |
Počet otvorov, priemer 7mm | 4 KS |
Počet otvorov, priemer 13mm | 8 KS |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!