Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uhlová spojka Otvor typu V

Uhlová spojka, typ V, s dlhým otvorom
UHOLNIK-WOCON-V-285MM

Obj. č. 5390210285

EAN 4052703120994

Cena za zvolené balenie
Uhlová spojka Otvor typu V

Obj. č. 5390210285

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špeciálne vystužená uhlová spojka pre nosné spoje drevo/drevo a drevo/betón na vytvorenie základného ukotvenia v drevených konštrukciách. Otvor v základnej doske umožňuje optimálne nastavenie počas konštrukcie.
  • Mimoriadne vysoká zaťažiteľnosť

  • Na všestranné použitie v aplikáciách drevo-drevo a drevo-betón

  • Obojstranne žiarovo pozinkované plechy

  • Aplikácia v triede použitia 1.2 a 3 v súlade s normou EN 1995:2013
Doklad o výkone (Pub)

Európske technické posúdenie

Upozornenie

Povolené čiastočné klincovanie (pozrite si dodatočný dokument: „Vzory klincovania“).



Musia sa dodržiavať všeobecné požiadavky posúdení ETA 14/0274 a ETA 08/0183.



Musia sa dodržať všeobecné požiadavky osvedčenia príslušnej kotvy.



Tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke www.wuerth.de/holzverbinder.

Oblasť použitia

Európske technické posúdenie

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pripojenie ťažnej kotvy drevených stien, podpier alebo väzníc k betónovým alebo oceľovým substrátom.

Pokyny

Vhodné upevňovacie prvky:


  • Hrebeňový/rebrovaný klinec podľa normy EN 14592: ≥ 4,0 x 40 mm rebrované klince; ASSY 3.0 kombinované skrutky v súlade s normou ETA 11/0190: d = 12 mm

  • Skrutky v súlade so špecifikáciami výrobcu: D = 12 mm

  • Odporúčané hmoždinky pre kotvenie do betónu: D = 10 alebo 12 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250

Šírkaxvýškaxhĺbka

65 x 285 x 90 mm

Hrúbka

4 mm

Verzia

Bez stojiny

Počet D 13 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ/hlavnom nosníku nH

3 + 0 KS

Počet otvorov s priemerom 11mm v hlavnom nosníku (nH)

1 KS

Počet D 11 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH

0 + 1 KS

Dĺžka pozdĺžneho otvoru/šírka pozdĺžneho otvoru

24,5 x 13,5 mm

Počet D 5 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH

26 + 2 KS

Schválenie

ETA

Hmotnosť výrobku (na kus)

676,799 g

Materiál

Nelegovaná akostná oceľ, 1.0332

Povrch

Žiarovo pozinkované

Označenie materiálu

DD11

Počet otvorov, priemer 5mm

30 KS

Počet otvorov, priemer 11mm

1 KS

Počet otvorov, priemer 13mm

3 KS

Charakteristické hodnoty nosnosti v kN; uhlová konzola typu V so štrbinovým otvorom alebo okrúhlym otvorom s upevňovacím prvkom Würth
Uhlová spojka typu V Obj. č. ETA Kotviaci klinec Skrutka ASSY6) 1 spojovací uholník typu V pre každé pripojenie
F1, drevo, Rk1) F1, drevo, Rk1) F2/3, drevo, Rk F4, drevo, Rk F4, oceľ, Rk F5, drevo, Rk
Tvar otvoru Š x V x H [mm] mm mm kN kN kN kN kN kN
Štrbinový otvor 65 x 95 x 90 08/0214 4 x 40 13,7 4,60 1,72 Nosnosť závisí od geometrie pripojeného komponentu 5), pozrite si tabuľky F4 a F5
Okrúhly otvor
Štrbinový otvor 65 x 135 x 90 21,2 9,10 2,76
Okrúhly otvor
V-MH 65 x 137 x 90 10 x 60 10,9 2,90 2,14
Tabuľky nosnosti, uhlová konzola V, štrbinový/kruhový otvor a V-MH
Charakteristická nosnosť a konštrukčná hodnota nosnosti („krátka“) v prípade zaťaženia F1 pre spojovací uholník Würth typu V, štrbinový otvor/kruhový otvor a V-MH podľa posúdenia ETA 08/0214
Charakteristická nosnosť a menovitá hodnota nosnosti („krátka“) v prípade zaťaženia F1 pre spojovací uholník typu V, štrbinový otvor alebo kruhový otvor a V-MH ako napínacia kotva v spoji podpery Charakteristická nosnosť a menovitá hodnota nosnosti („krátka“) v prípade zaťaženia F1 pre spojovací uholník typu V, štrbinový otvor alebo kruhový otvor a V-MH ako napínacia kotva v spoji podpery
Formát v mm Kotviaci klinec
4 x 40 mm
ASSY
10 x 60 mm
KLED Nosnosť v kN Formát v mm Kotviaci klinec
4 x 40 mm
ASSY
10 x 60 mm
KLED Nosnosť v kN
Typ V
65 x 95 x 90
3 char. F1,Rk = 4,60 Typ V
65 x 95 x 90
3 char. F1,Rk = 9,20
Krátka F1,Rd = 3,18 Krátka F1,Rd = 6,37
Typ V
65 x 135 x 90
6 char. F1,Rk = 9,10 Typ V
65 x 135 x 90
6 char. F1,Rk = 18,30
Krátka F1,Rd = 6,30 Krátka F1,Rd = 12,67
Typ V
65 x 285 x 90
9 char. F1,Rk = 13,70 Typ V
65 x 285 x 90
9 char. F1,Rk = 27,50
Krátka F1,Rd = 9,48 Krátka F1,Rd = 19,04
Typ V-MH
65 x 137 x 90
1 char. F1,Rk = 2,90 Typ V-MH
65 x 137 x 90
1 char. F1,Rk = 11,50
Krátka F1,Rd = 2,01 Krátka F1,Rd = 7,96
Charakteristická nosnosť a konštrukčné hodnoty nosnosti („krátke“) v prípade zaťaženia F1 pre spojovací uholník V, štrbinový otvor alebo okrúhly otvor, a V-MH ako napínaciu kotvu v spoji väznice Charakteristická nosnosť a konštrukčná hodnota nosnosti („krátka“) v prípade zaťaženia F1 pre dva spojovacie uholníky V, štrbinový otvor alebo okrúhly otvor, a V-MH ako napínaciu kotvu v spoji väznice
Formát v mm Kotviaci klinec
4 x 40 mm
ASSY
10 x 60 mm
KLED Nosnosť v kN Formát v mm Kotviaci klinec
4 x 40 mm
ASSY
10 x 60 mm
KLED Nosnosť v kN
Typ V
65 x 95 x 90
9 char. F1,Rk = 13,70 Typ V
65 x 95 x 90
9 char. F1,Rk = 27,40
Krátka F1,Rd = 9,48 Krátka F1,Rd = 18,97
Typ V
65 x 135 x 90
14 char. F1,Rk = 21,20 Typ V
65 x 135 x 90
14 char. F1,Rk = 42,40
Krátka F1,Rd = 14,68 Krátka F1,Rd = 29,35
Typ V
65 x 137 x 90
2 char. F1,Rk = 10,90 Typ V
65 x 137 x 90
2 char. F1,Rk = 21,90
Krátka F1,Rd = 7,55 Krátka F1,Rd = 15,25
Poznámky:
Pre otvory 11 mm, 12 mm alebo 13,5 mm je potrebné použiť podložku s t = 2,5 mm
Ako upevňovacie prvky je potrebné použiť kotviace klince 4 x 40 mm v súlade s normou EN 14592 alebo skrutky ASSY 10 x 60/50 mm v súlade s posúdením ETA-11/0190.
Pokiaľ ide o vzor klincovania, musia sa dodržiavať špecifikácie posúdenia ETA 08/0214. Musia sa použiť predpísané vzory klincovania.
Uvedené nosnosti platia pre drevo ihličnanov s charakteristickou hustotou ρk ≥ 350 kg/m³.
Konštrukčná hodnota nosnosti sa vypočíta takto: F1,Rd = kmod/γM × F1,Rk, kde M = 1,3.
Konštrukčná hodnota sily v ťahu v kotviacej skrutke FB,Ed sa musí vypočítať pomocou konštrukčnej hodnoty sily rozpernej kotvy v ťahu F1,Ed.
Charakteristické hodnoty nosnosti v kN; uhlová konzola typu V so štrbinovým otvorom alebo okrúhlym otvorom s upevňovacím prvkom Würth
Stôl F4
Uhlová spojka typu V Obj. č. F4,drevo,Rk 5) v kN
Výška v cm
Tvar otvoru Š x V x H [mm] 12 14 16 18 22
Štrbinový otvor alebo
okrúhly otvor
65 x 95 x 90 alebo
2,06; 1,15 1,35; 0,90 ---/--- 0,79; 0,62 ---/---
Štrbinový otvor alebo
okrúhly otvor
65 x 135 x 90 alebo
---/--- ---/--- --- ; 1,24 --- ; 0,94 --- ; 0,48
V-MH 65 x 137 x 90 ---/--- ---/--- --- ; 0,65 --- ; 0,53 --- ; 0,38
Stôl F5
Uhlová spojka typu V Obj. č. Šírka v cm F5,drevo,Rk 5) v kN; kt,5
Výška v cm
Tvar otvoru Š x V x H [mm] 12 14 16 18 22
Štrbinový alebo okrúhly otvor 65 x 95 x 90 alebo 4,29; 2,16 4,58; 2,24 --- ; --- 4,68; 2,44 --- ; ---
3,72; 2,05 3,81; 2,08 --- ; --- 3,98; 2,15 --- ; ---
3,56; 2,01 3,61; 2,03 --- ; --- 3,70; 2,07 --- ; ---
Štrbinový alebo okrúhly otvor 65 x 135 x 90 alebo --- ; --- --- ; --- 4,45; 1,94 4,94; 2,82 5,03; 4,50
--- ; --- --- ; --- 3,91; 2,02 3,98; 2,06 4,06; 2,04
--- ; --- --- ; --- 3,73; 1,94 3,77; 1,97 3,83; 2,02
V-MH 65 x 137 x 90 --- ; --- --- ; --- 3,83; 1,70 3,73; 1,73 3,95; 2,04
10 --- ; --- --- ; --- 3,45; 1,61 3,55; 1,63 3,71; 1,65
14 --- ; --- --- ; --- 3,71; 1,65 3,34; 1,59 3,44; 1,61
5) Zaťaženia F4,d a F5,d pôsobia na hornom okraji pripojeného komponentu. Zabezpečenie proti pretáčaniu nie je potrebné.
JEDNA uhlová spojka typu V na pripojenie:
Poznámka: Ak sa na každý spoj použije jedna uhlová spojka, pripojený komponent sa musí zaistiť proti pretáčaniu.
DVE uhlové spojky typu V na pripojenie:
Uhlová spojka typu V Obj. č. ETA Kotviaci klinec Skrutka ASSY6) 2 uhlové spojky typu V na pripojenie3)
F1, drevo, Rk1) F1, drevo, Rk1) F2/3, drevo, Rk F4,/5, drevo, Rk3)
Tvar otvoru Š x V x H [mm] mm mm kN kN kN kN
Štrbinový otvor 65 x 95 x 90 08/0214 4 x 40 27,4 9,20 3,44 7,58
Okrúhly otvor
Štrbinový otvor 65 x 135 x 90 42,4 18,3 5,53 7,99
Okrúhly otvor
V-MH 65 x 137 x 90 10 x 60 21,9 11,5 4,28 8,57
1) Len pre pripojenia väzníc. 2) Len pre pripojenia podpier.
3) Na dosiahnutie účinku F4/5,d sa musí brať do úvahy pôsobenie ďalšej sily F1,d = F4/5,d × e/b a ak je to potrebné, musí sa poskytnúť dôkaz o spolupôsobení.
4) Ak sa na každý spoj použije jedna uhlová spojka, pripojený komponent sa musí zaistiť proti pretáčaniu.
5) Zaťaženia F4,d a F5,d pôsobia na hornom okraji pripojeného komponentu. Zabezpečenie proti pretáčaniu nie je potrebné.
6) Kotviace klince Würth 4 x 40 mm podľa normy EN 14592
7) Skrutky Würth ASSY 10 x 60/50 mm podľa posúdenia ETA-11/0190
Pre otvory 11 mm, 12 mm a 13,5 mm je potrebné použiť podložku s t = 2,5 mm.
Špecifikované nosnosti sa vzťahujú na drevo z ihličnanov s hustotou 350 kg/m³ ≤ ρk ≤ 420 kg/m³.
V prípade dreva s hustotou 290 ≤ ρk < 350 kg/m³ sa musia špecifikované nosnosti dreva vynásobiť koeficientom kdens:
Menovité hodnoty nosností: Fi,Rd = min. {Fi,drevo,Rd; Fi,oceľ,Rd}
Zlyhanie upevňovacích prvkov v dreve: Fi,drevo,Rd = kmodM,drevo × Fi,drevo,Rk, kde ƳM,drevo = 1,3
Zlyhanie spojovacieho prvku v oceli: Fi,oceľ,Rd = Fi,oceľ,RkM,oceľ, kde ƳM,oceľ = 1,0
V prípade viacerých súčasných zaťažení sa musí dodržať nasledujúca podmienka:
Musia sa dodržať určené vzory klincovania v súlade s príslušným posúdením ETA-08/0214.
Zaťaženia skrutiek sa vypočítajú z účinkov F1,d, F2/3,d a F4/5,d
Šmyková sila na skrutku pre 1 alebo 2 konzoly:

Axiálna sila na skrutku pre 2 konzoly:

Axiálna sila na skrutku pre 1 konzolu:

kt,1 – hodnota:
Poznámka: Tieto pokyny sú určené na účely plánovania. Hodnoty pre jednotlivé projekty musia vypočítať oprávnené osoby.
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
ASSY® 4 JH skrutka pre trámový záves Pozinkovaná oceľ, úplný závit, valcová hlava

SKR ASSY4 PANHD BALKENSHH RW20 A3K 5X35

Celozávitová skrutka s vizuálne pôsobivou šošovkovitou hlavou so zosilneným driekom na spodnej strane na upevnenie plechových dielov a kovových spojok do dreva vo vnútorných suchých alebo krytých priestoroch bez vôle
x 250 ks
ASSY® 4 JH skrutka pre trámový záves Pozinkovaná oceľ, úplný závit, valcová hlava

SKR ASSY4 PANHD BALKENSHH RW20 A3K 5X40

Celozávitová skrutka s vizuálne pôsobivou šošovkovitou hlavou so zosilneným driekom na spodnej strane na upevnenie plechových dielov a kovových spojok do dreva vo vnútorných suchých alebo krytých priestoroch bez vôle
x 250 ks
ASSY® 4 JH skrutka pre trámový záves Pozinkovaná oceľ, úplný závit, valcová hlava

SKR ASSY4 PANHD BALKENSHH RW20 A3K 5X50

Celozávitová skrutka s vizuálne pôsobivou šošovkovitou hlavou so zosilneným driekom na spodnej strane na upevnenie plechových dielov a kovových spojok do dreva vo vnútorných suchých alebo krytých priestoroch bez vôle
x 250 ks
ASSY® 4 JH skrutka pre trámový záves Pozinkovaná oceľ, úplný závit, valcová hlava

SKR ASSY4 PANHD BALKENSHH RW20 A3K 5X60

Celozávitová skrutka s vizuálne pôsobivou šošovkovitou hlavou so zosilneným driekom na spodnej strane na upevnenie plechových dielov a kovových spojok do dreva vo vnútorných suchých alebo krytých priestoroch bez vôle
x 250 ks
ASSY® 4 JH skrutka pre trámový záves Pozinkovaná oceľ, úplný závit, valcová hlava

SKR ASSY4 PANHD BALKENSHH RW20 A3K 5X70

Celozávitová skrutka s vizuálne pôsobivou šošovkovitou hlavou so zosilneným driekom na spodnej strane na upevnenie plechových dielov a kovových spojok do dreva vo vnútorných suchých alebo krytých priestoroch bez vôle
x 250 ks
Fixanchor W-FAZ/S

KOTVA-(W-FAZ/S)-(A2K)-125-M12X220

Skrutková kotva pre vysoké zaťaženie v popraskanom a nepopraskanom betóne. Oceľ, pozinkovaná
x 25 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X125

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-50-M12X150

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M12X200

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X140

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie