Uhlová spojka Otvor typu V
Uhlová spojka, typ V, s dlhým otvorom
UHOLNIK-WOCON-V-95MM
Obj. č. 5390210095
EAN 4052703120932

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Mimoriadne vysoká zaťažiteľnosť
- Na všestranné použitie v aplikáciách drevo-drevo a drevo-betón
- Obojstranne žiarovo pozinkované plechy
- Aplikácia v triede použitia 1.2 a 3 v súlade s normou EN 1995:2013
Európske technické posúdenie
Povolené čiastočné klincovanie (pozrite si dodatočný dokument: „Vzory klincovania“).
Musia sa dodržiavať všeobecné požiadavky posúdení ETA 14/0274 a ETA 08/0183.
Musia sa dodržať všeobecné požiadavky osvedčenia príslušnej kotvy.
Tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke www.wuerth.de/holzverbinder.


Európske technické posúdenie
Hárky údajov(X)
Pripojenie ťažnej kotvy drevených stien, podpier alebo väzníc k betónovým alebo oceľovým substrátom.
Vhodné upevňovacie prvky:
- Hrebeňový/rebrovaný klinec podľa normy EN 14592: ≥ 4,0 x 40 mm rebrované klince; ASSY 3.0 kombinované skrutky v súlade s normou ETA 11/0190: d = 12 mm
- Skrutky v súlade so špecifikáciami výrobcu: D = 12 mm
- Odporúčané hmoždinky pre kotvenie do betónu: D = 10 alebo 12 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
![]() | |
Šírkaxvýškaxhĺbka | 65 x 95 x 90 mm |
Hrúbka | 4 mm |
Verzia | Bez stojiny |
Počet D 13 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ/hlavnom nosníku nH | 0 + 0 KS |
Počet otvorov s priemerom 11mm v hlavnom nosníku (nH) | 1 KS |
Počet D 11 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH | 0 + 1 KS |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru/šírka pozdĺžneho otvoru | 24,5 x 13,5 mm |
Počet D 5 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH | 9 + 2 KS |
Schválenie | ETA-14/0274 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 335,200 g |
Materiál | Nelegovaná akostná oceľ, 1.0332 |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Označenie materiálu | DD11 |
Počet otvorov, priemer 5mm | 13 KS |
Počet otvorov, priemer 11mm | 1 KS |
Počet otvorov, priemer 13mm | 0 KS |
Tabuľky nosnosti, uhlová konzola V, štrbinový/kruhový otvor a V-MH | |||||||||
Charakteristická nosnosť a konštrukčná hodnota nosnosti („krátka“) v prípade zaťaženia F1 pre spojovací uholník Würth typu V, štrbinový otvor/kruhový otvor a V-MH podľa posúdenia ETA 08/0214 | |||||||||
Charakteristická nosnosť a menovitá hodnota nosnosti („krátka“) v prípade zaťaženia F1 pre spojovací uholník typu V, štrbinový otvor alebo kruhový otvor a V-MH ako napínacia kotva v spoji podpery | Charakteristická nosnosť a menovitá hodnota nosnosti („krátka“) v prípade zaťaženia F1 pre spojovací uholník typu V, štrbinový otvor alebo kruhový otvor a V-MH ako napínacia kotva v spoji podpery | ||||||||
Formát v mm | Kotviaci klinec 4 x 40 mm | ASSY 10 x 60 mm | KLED | Nosnosť v kN | Formát v mm | Kotviaci klinec 4 x 40 mm | ASSY 10 x 60 mm | KLED | Nosnosť v kN |
Typ V 65 x 95 x 90 | 3 | char. | F1,Rk = 4,60 | Typ V 65 x 95 x 90 | 3 | char. | F1,Rk = 9,20 | ||
Krátka | F1,Rd = 3,18 | Krátka | F1,Rd = 6,37 | ||||||
Typ V 65 x 135 x 90 | 6 | char. | F1,Rk = 9,10 | Typ V 65 x 135 x 90 | 6 | char. | F1,Rk = 18,30 | ||
Krátka | F1,Rd = 6,30 | Krátka | F1,Rd = 12,67 | ||||||
Typ V 65 x 285 x 90 | 9 | char. | F1,Rk = 13,70 | Typ V 65 x 285 x 90 | 9 | char. | F1,Rk = 27,50 | ||
Krátka | F1,Rd = 9,48 | Krátka | F1,Rd = 19,04 | ||||||
Typ V-MH 65 x 137 x 90 | 1 | char. | F1,Rk = 2,90 | Typ V-MH 65 x 137 x 90 | 1 | char. | F1,Rk = 11,50 | ||
Krátka | F1,Rd = 2,01 | Krátka | F1,Rd = 7,96 | ||||||
Sila v ťahu v kotviacej skrutke pre drevo/betón: FB,Ed = 1,4 × F1,Ed sila v ťahu v kotviacej skrutke pre drevo/drevo: FB,Ed = 1,3 × F1,Ed | Sila v ťahu v kotviacej skrutke pre drevo/betón: FB,Ed = 0,7 × F1,Ed sila v ťahu v kotviacej skrutke pre drevo/drevo: FB,Ed = 0,65 × F1,Ed | ||||||||
Charakteristická nosnosť a konštrukčné hodnoty nosnosti („krátke“) v prípade zaťaženia F1 pre spojovací uholník V, štrbinový otvor alebo okrúhly otvor, a V-MH ako napínaciu kotvu v spoji väznice | Charakteristická nosnosť a konštrukčná hodnota nosnosti („krátka“) v prípade zaťaženia F1 pre dva spojovacie uholníky V, štrbinový otvor alebo okrúhly otvor, a V-MH ako napínaciu kotvu v spoji väznice | ||||||||
Formát v mm | Kotviaci klinec 4 x 40 mm | ASSY 10 x 60 mm | KLED | Nosnosť v kN | Formát v mm | Kotviaci klinec 4 x 40 mm | ASSY 10 x 60 mm | KLED | Nosnosť v kN |
Typ V 65 x 95 x 90 | 9 | char. | F1,Rk = 13,70 | Typ V 65 x 95 x 90 | 9 | char. | F1,Rk = 27,40 | ||
Krátka | F1,Rd = 9,48 | Krátka | F1,Rd = 18,97 | ||||||
Typ V 65 x 135 x 90 | 14 | char. | F1,Rk = 21,20 | Typ V 65 x 135 x 90 | 14 | char. | F1,Rk = 42,40 | ||
Krátka | F1,Rd = 14,68 | Krátka | F1,Rd = 29,35 | ||||||
Typ V 65 x 137 x 90 | 2 | char. | F1,Rk = 10,90 | Typ V 65 x 137 x 90 | 2 | char. | F1,Rk = 21,90 | ||
Krátka | F1,Rd = 7,55 | Krátka | F1,Rd = 15,25 | ||||||
Sila v ťahu v kotviacej skrutke pre drevo/betón: FB,Ed = 1,4 × F1,Ed sila v ťahu v kotviacej skrutke pre drevo/drevo: FB,Ed = 1,3 × F1,Ed | Sila v ťahu v kotviacej skrutke pre drevo/betón: FB,Ed = 1, 0,7 × F1,Ed sila v ťahu v kotviacej skrutke pre drevo/drevo: FB,Ed = 0,65 × F1,Ed | ||||||||
Poznámky: Pre otvory 11 mm, 12 mm alebo 13,5 mm je potrebné použiť podložku s t = 2,5 mm Ako upevňovacie prvky je potrebné použiť kotviace klince 4 x 40 mm v súlade s normou EN 14592 alebo skrutky ASSY 10 x 60/50 mm v súlade s posúdením ETA-11/0190. Pokiaľ ide o vzor klincovania, musia sa dodržiavať špecifikácie posúdenia ETA 08/0214. Musia sa použiť predpísané vzory klincovania. Uvedené nosnosti platia pre drevo ihličnanov s charakteristickou hustotou ρk ≥ 350 kg/m³. Konštrukčná hodnota nosnosti sa vypočíta takto: F1,Rd = kmod/γM × F1,Rk, kde M = 1,3. Konštrukčná hodnota sily v ťahu v kotviacej skrutke FB,Ed sa musí vypočítať pomocou konštrukčnej hodnoty sily rozpernej kotvy v ťahu F1,Ed. |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!