Uhlová spojka Spez-V
Uhlová spojka, konzola Spez-V
SPOJKA UHLOVA (SPEZ V) CIERNA
Obj. č. 0683260001
EAN 4046778270746
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Flexibilné riešenie pre všetky rohy. Požadovaný uhol sa dá prednastaviť.
- Materiál: Plast – polyamid 6.6
- Stupnica so stupňami s poistnou skrutkou
- Stupnica od 0° do 90° v kladnom aj zápornom rozsahu
- Jednoduchšia montáž
- Úzka štrbina na horizontálne a vertikálne zarovnanie, jemné nastavenie
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Farba | Čierna |
Dĺžka ramena | 39 mm |
Dĺžka ramena 2 | 39 mm |
Šírka ramena | 30 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!