Uhlová spojka Typ A
Uhlová spojka, typ A s prelisom BB
UHOLNIK-WOCON-A-BAR-105X105X90X3,0
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (S250GD + Z275 (približne 20 µm)) v súlade s normou EN 10346:2009.
- Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s EN 1995:2013
Európske technické osvedčenie ETA-08/0183
Musí sa dodržať priečne zaťaženie spájaných trámov a v prípade potreby sa musí overiť. Môže sa pridať priečna ťahová výstuž pomocou skrutiek ASSY plus VG s úplným závitom. Musia byť dodržané príslušné základné podmienky ETA08/0183
Európske technické osvedčenie ETA-08/0183
Hárky údajov(X)
Zaťažené spojenia trámov do dreva, betónu alebo ocele, ako sú spojenia trámu s trámom, krokvy s trámom, prahu so stĺpom, priečky so stĺpom alebo na zabezpečenie trámov na betónových podkladoch.
Vhodné upevňovacie prvky:
Hrebeňový/rebrovaný klinec podľa normy EN 14592: 4,0 × 60 – 100 mm
![]() | |
Šírkaxvýškaxhĺbka | 90 x 105 x 105 mm |
Hrúbka | 3 mm |
Verzia | So stojinou |
Počet D 13 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ/hlavnom nosníku nH | 1 + 3 KS |
Počet D 5 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH | 14 + 10 KS |
Schválenie | ETA-08/0183 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 410 g |
Materiál | Hliníkovo-zinková konštrukčná oceľ, 1.0242 |
Povrch | pozinkované |
Označenie materiálu | S250GD |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!