Uhlová spojka Typ B1
Uhlová spojka B1
UHOLNIK-B1-40X40X160X3,0
Obj. č. 0681050160
EAN 4011231560221
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Malý posun medzi drevenou konštrukciou a betónovým ukotvením
 - Tenká konštrukcia pre nízku aplikáciu
 - Obojstranne žiarovo pozinkované platne (DX51D + Z275 (približne 20 µm)), hrúbka 3,0, v súlade s normou EN 10327:2004
 - Aplikácia v triede použitia 1 a 2 podľa normy EN 1995:2013
 - Pri vyšších požiadavkách sa odporúča použiť spevnené uhlové spojky alebo ťažné kotvy
 
Európske technické osvedčenie ETA-09/216
Priemer svorníkov/skrutiek/kotiev môže byť max. o 2 mm menší ako priemer otvoru.
Musia sa dodržať príslušné základné podmienky osvedčenia kotvy, ktorá sa používa.
Európske technické osvedčenie ETA-09/216
Hárky údajov(X)
Nosné spoje drevených trámov s drevom alebo betónom, napr. spoje trámu s trámom, krokvy s trámom alebo stĺpa s betónovým podkladom.
Vhodné upevňovacie prvky:
- Hrebeňový/rebrovaný klinec podľa normy EN 14592: 4,0 x 40 mm
 - Kombinovaná skrutka ASSY 3.0 podľa normy ETA 11/0190: D= 12 mm
 - Skrutky podľa špecifikácií výrobcu: M12
 - Odporúčané hmoždinky pre kotvenie do betónu: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
 
![]()  | |
Šírkaxvýškaxhĺbka  | 40 x 160 x 40 mm  | 
Hrúbka  | 3 mm  | 
Verzia  | Bez stojiny  | 
Počet D 13 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ/hlavnom nosníku nH  | 2 + 1 KS  | 
Počet D 5 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH  | 12 + 4 KS  | 
Schválenie  | ETA-09/0216  | 
Hmotnosť výrobku (na kus)  | 164,697 g  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Žiarovo pozinkované  | 
Hmotnosť  | 162 g  | 
Označenie materiálu  | DX51D  | 
Norma materiálu  | DIN EN 10327:2004  | 
Počet otvorov, priemer 5mm  | 16 KS  | 
Počet otvorov, priemer 13mm  | 3 KS  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!