Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uhlová spojka VARIFIX 90°, 4 pozdĺžne otvory

ANGLCON-PRFL41-45DGR-4LNGHO

Obj. č. 0862005326

EAN 4052712614002

Cena za zvolené balenie
Uhlová spojka VARIFIX 90°, 4 pozdĺžne otvory

Obj. č. 0862005326

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks
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
Vhodnosť pre montážnu lištu

41x22 mm, 41x41 mm, 41x62 mm, 41x44 mm

Dĺžka (L)

55 mm

Hrúbka (t)

6 mm

Dĺžka ramena (LS)

47 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL)

40 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru (LB)

15 mm

Hmotnosť

390 g

Povrch

Pozinkované

Materiál

Konštrukčná oceľ, 1.0037

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie